Referencias
Parker:MS0300N
Rubix:798521619000
fabricante:MS 0300 N

Documentos
Detalles de producto : MS 0300 N
Cualidades
•Bandas y carcasas de acero inoxidable de la serie AISI 300. La construcción exclusiva de cierre entrelazado se bloquea directamente en la banda, que se aprieta bajo tensión
Tornillo con cabeza hexagonal con resalte y ranurado. Sin puntos de soldadura que puedan romperse bajo tensión o corroerse
Bordes redondeados de la banda
Alta eficiencia, que proporciona un sellado de alta presión
Amplio rango de apriete, que ofrece mayor flexibilidad al usuario
Tornillo con cabeza hexagonal con resalte y ranurado. Sin puntos de soldadura que puedan romperse bajo tensión o corroerse
Bordes redondeados de la banda
Alta eficiencia, que proporciona un sellado de alta presión
Amplio rango de apriete, que ofrece mayor flexibilidad al usuario
Información técnica
Atributos
| Tipo | abrazadera para manguera |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 22 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 8 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 22 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,85 € Sin IVA
/ unidad
7,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
