Referencias
Parker:RED20/14SOMDCF
Rubix:798386604000


Resumen técnico
| Material | acero (galvanizado), sin cr(vi) |
|---|---|
| Tipo | conector reductor para extremo de tubo eo 24° red20/14somdcf |
| Diámetro exterior de tubo | 20 mm |
Detalles de producto : RED20/14SOMDCF
Acoplamiento reductor de transición Ermeto (dko) red20/14somdcf
Información técnica
Atributos
| Material | acero (galvanizado), sin cr(vi) |
|---|---|
| Tipo | conector reductor para extremo de tubo eo 24° red20/14somdcf |
| Diámetro exterior de tubo | 20 mm |
| Conexión 1 | 24° dko swivel '' |
| Conexión 2 | 24° cone end |
| Presión | 420 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,23 € Sin IVA
/ unidad
49,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días