Referencias
Parker:IH30351256/40
Rubix:798384952000
fabricante:IH30351256/40

Detalles de producto : IH30351256/40
Manguera polivalente EPDM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
| Temperatura máx. | 140 °C |
| Presión antirrotura | 90 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,95 € Sin IVA
/ unidad
59,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
