Referencias
Parker:6G4MXSMO
Rubix:798446962000
fabricante:6G4MXSMO


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 3/8 '' |
| Tipo | conector de manómetro con rosca interior bspp 6g4mxsmo |
Documentos
Detalles de producto : 6G4MXSMO
Conector de manómetro Parker 6G4MXSMO con rosca interior BSPP (3/8) para la conexión directa del manómetro. Adaptado para aplicaciones de diagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 3/8 '' |
| Tipo | conector de manómetro con rosca interior bspp 6g4mxsmo |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 € Sin IVA
/ unidad
22,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días