RUEDA SUELTA S/FRENO GBN 252/40H7 D.250 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE

Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:GBN 252/40H7
Rubix:798751894000
fabricante:754353
EAN:4047526113209
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga1800 kg
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GBN 252/40H7 D.250 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
  • muy baja resistencia a la rodadura
  • elevada capacidad de carga dinámica
  • muy resistente a la abrasión
  • alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
  • color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
  • excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

  • fundición gris robusta
  • agujero del eje y chavetero según DIN 6885
  • lacado, color plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -30 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
  • Posibilidad de capacidades de carga mucho mayores para aplicaciones libres de obstáculos.

Información técnica


Atributos
Peso neto11220 g
Capacidad de carga1800 kg
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda80 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientochavetero
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
80 mm
303,97 Sin IVA
/ unidad
367,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda