RUEDA SUELTA S/FRENO POA 50/8G D.50 MM POLIAMIDA NEGRO S/SOPORTE
Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:POA 50/8G
Rubix:798361107000
fabricante:105403
EAN:4047526105402


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 75 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 18 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO POA 50/8G D.50 MM POLIAMIDA NEGRO S/SOPORTE
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 75 kg |
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 18 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,90 € Sin IVA
/ unidad
1,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días