RUEDA FIJA S/FRENO BH-ALTH 100K-1 D.100 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BH-ALTH 100K-1
Rubix:798970286000
fabricante:266031
EAN:4047526266035


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BH-ALTH 100K-1 D.100 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- metal
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1092 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 140 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,65 € Sin IVA
/ unidad
84,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
350 kg