RUEDA GIRATORIA C/FRENO LK-RD 100R-1-FI D.100 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda doméstica de acero inoxidable, con agujero pasante, con expansor de plástico Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-RD 100R-1-FI
Rubix:798726722000
fabricante:605923
EAN:4047526605926


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 100 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LK-RD 100R-1-FI D.100 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LRXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 130 mm | |
| 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,62 € Sin IVA
/ unidad
72,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días