RUEDA SUELTA S/FRENO POEV 125/15K D.125 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:POEV 125/15K
Rubix:798860423000
fabricante:42903
EAN:4047526042905


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO POEV 125/15K D.125 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,71 € Sin IVA
/ unidad
56,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días