RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-ALBS 125K-1-FI D.125 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane® Soft, con núcleo de aluminio
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LH-ALBS 125K-1-FI
Rubix:798347525000
fabricante:743722
EAN:4047526020590




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 370 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-ALBS 125K-1-FI D.125 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie ALBS
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, dureza 75 Shore A, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2320 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 370 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | azul |
| 165 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,21 € Sin IVA
/ unidad
199,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días