BX-PO 100KD RUEDA FIJA SOP. INOX. ARO POLIAMIDA
Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BX-PO 100KAD
Rubix:798669657000
fabricante:583310
EAN:4047526583316


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : BX-PO 100KD RUEDA FIJA SOP. INOX. ARO POLIAMIDA
Soporte: serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 563 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,75 € Sin IVA
/ unidad
62,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días