RUEDA FIJA S/FRENO BRXA-PATH 50KFD D.50 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE

Rueda fija doméstica de acero inoxidable, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BRXA-PATH 50KD-FK
Rubix:798363408000
fabricante:760743
EAN:4047526119355
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BRXA-PATH 50KFD D.50 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie BRXA

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PATH

  • banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda19 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
69 mm
19 mm
23,76 Sin IVA
/ unidad
28,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días