RUEDA SUELTA S/FRENO VSTH 100X40/25-40K D.100 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:VSTH 100x40/25-40K
Rubix:798661785000
fabricante:469916
EAN:4047526469917
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga360 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VSTH 100X40/25-40K D.100 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura
  • muy resistente a la abrasión
  • alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
  • color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

  • acero

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1414 g
Capacidad de carga360 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Dureza Shore A92 Shore
40 mm
62,96 Sin IVA
/ unidad
76,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda