RUEDA GIRATORIA S/FRENO LRA-POA 75G D.75 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE

Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LRA-POA 75G
Rubix:799229128000
fabricante:273342
EAN:4047526273347
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LRA-POA 75G D.75 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura y al giro
  • color gris, no deja huellas
  • unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:

  • polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
  • color gris plata (variante «-ELS» color negro)

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Información técnica


Atributos
Peso neto189 g
Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda23 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
98 mm
23 mm
7,97 Sin IVA
/ unidad
9,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda