RUEDA P/CARGA PESADA POEV 100/10K
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:POEV 100/10KA
Rubix:799000189000
fabricante:558569
EAN:4047526558567


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 200 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA P/CARGA PESADA POEV 100/10K
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 287 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,50 € Sin IVA
/ unidad
28,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días