Referencias
Pferd Tools:SBR 100 A 80
Rubix:798895320000
fabricante:45016308
EAN:4007220588864



Detalles de producto : ROLLO ECONOMICO TELA SBR 100 A 80
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 100 A 80
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 100 A 80
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50000 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,85 € Sin IVA
/ unidad
164,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
