DISCO ABRASIVO VELCRO VELLON CORINDON 125 MM K100
Disco abrasivo velcro vellón corindón 125mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:702114
Rubix:799298264000
fabricante:702114
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO VELCRO VELLON CORINDON 125 MM K100
Disco abrasivo de vellón de sujeción por velcro, corindón, Ø 125 mm
KV701K
Características: vellón aglomerado con resina sintética, con grano de corindón (A) sobre tejido flexible. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Lado posterior provisto de velcro resistente.
Aplicación: para el mecanizado de acero aleado y no aleado, así como metales no férricos y madera en todas las amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 32 m/s. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado superficial (finish) y el mecanizado de piezas de madera.
KV701K
Características: vellón aglomerado con resina sintética, con grano de corindón (A) sobre tejido flexible. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Lado posterior provisto de velcro resistente.
Aplicación: para el mecanizado de acero aleado y no aleado, así como metales no férricos y madera en todas las amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 32 m/s. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado superficial (finish) y el mecanizado de piezas de madera.
Información técnica
Atributos
| Grano | 100 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,68 € Sin IVA
/ unidad
882,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
