CINTA ABRASIVA CORINDON, CIRCULAR, 30X533 MM K120

Cinta abrasiva corindón circonio 30x533mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:732611
Rubix:799297174000
fabricante:732611
EAN:4018875326114
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON, CIRCULAR, 30X533 MM K120


Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 30 x 533 mm

ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 30x 533mm K120

Información técnica


Atributos
Grano120
146,05 Sin IVA
/ unidad
176,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días