CINTA ABRASIVA CORINDON 40X815 MM K80

Cinta abrasiva corindón 40x815mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:756545
Rubix:799297223000
fabricante:756545
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 40X815 MM K80


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizados de superficies, dimensiones 40 x 815 mm

KK711T
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido de algodón crudo flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete de baja a media. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.80x815mm K40

Información técnica


Atributos
Grano80
194,35 Sin IVA
/ unidad
235,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días