CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 75X2000 MM K40

Cinta abrasiva corindón circonio 75x2000mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:712859
Rubix:799297166000
fabricante:712859
EAN:4018875128596
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 75X2000 MM K40


Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 75 x 2000 mm

ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.

Información técnica


Atributos
Grano40
884,35 Sin IVA
/ unidad
1070,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días