PLATO APOYO VELCRO M14 125 MM

Plato apoyo velcro M14 115mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:731020
Rubix:799297363000
fabricante:731020
EAN:4018875310205
brand logo

Detalles de producto : PLATO APOYO VELCRO M14 125 MM


Plato de apoyo sujeción con velcro

Características: de goma flexible, completo con rosca M14.

Aplicación: para el alojamiento de todos los discos abrasivos de sujeción por velcro en todas las amoladoras angulares, a una velocidad circunferencial máxima de 32 m/s.
Velcro backing pad 125mm/M14

Información técnica


Atributos
12,71 Sin IVA
/ unidad
15,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días