ROLLO LIJA REGULAR 25MX115MM A275 P220 PRO

PRO - Rollos regulares Selfgrip espumado

Ver información técnica

Referencias

Norton:63642557600
Rubix:799081407000
EAN:3157625569966
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Anchura115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ROLLO LIJA REGULAR 25MX115MM A275 P220 PRO


Las hojas precortadas Norton Pro Rotolo Foam combinan el papel de lija Norton Pro A275 con un soporte de espuma especial, lo que lo hace ideal para el lijado fino en bordes redondeados, contornos y curvas, proporcionando un acabado excepcional en imprimaciones y capas de acabado. Se presenta en una práctica caja dispensadora con etiquetas codificadas por colores según el tamaño de grano específico para facilitar el reconocimiento del producto.

Cualidades

Water resistant, reduces clogging, washable, easy to handle, protection against dust.

Aplicaciones

Ideal on rounded edges, contours and curves without damaging painted surfaces, fine finishing sanding.

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Anchura115 mm
Materialfibra
Grano220
68,49 € Sin IVA
/ unidad
82,87 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h