DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 115 MM K50
Disco abrasivo de fibra corindón 115mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:799804
Rubix:799298297000
fabricante:799804
EAN:4018875998045
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 115 MM K50
Disco abrasivo de fibra, corindón, Ø 115 mm
KF787
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero no aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
KF787
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero no aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Fibre disc corondum 115mm K50
Información técnica
Atributos
| Grano | 50 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,45 € Sin IVA
/ unidad
59,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días