CINTA ABRASIVA CORINDON 100X950 MM K40

Cinta abrasiva corindón 100x950mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:708874
Rubix:799297274000
fabricante:708874
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 100X950 MM K40


Cinta de tejido abrasivo abrasivo, corindón para el mecanizado de contornos, dimensiones 100 x 950 mm

KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.

Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 100x950mm K 40

Información técnica


Atributos
Grano40
480,70 Sin IVA
/ unidad
581,65 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días