CINTA ABRASIVA CORINDON 12X520 MM K80

Cinta abrasiva corindón 12x330mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:702332
Rubix:799297250000
fabricante:702332
EAN:4018875023327
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 12X520 MM K80


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizados de superficies, dimensiones 12 x 520 mm

KK711T
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido de algodón crudo flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete de baja a media. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.12x520mm K80

Información técnica


Atributos
Grano80
90,16 Sin IVA
/ unidad
109,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días