Referencias
INA:KRVE19-PP-A
Rubix:823201931022
fabricante:0057418070000
EAN:4012802368550

Detalles de producto : KRVE19-PP-A
Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x11x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Diámetro interior | 11 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,33 € Sin IVA
/ unidad
75,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días