KR16-SK

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR16-SK
Rubix:799272124000
fabricante:0016150920000
EAN:4054362445500
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR16-SK


Cualidades

Soporta grandes cargas radiales así como cargas axiales que resultan de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x6x6 mm
Peso neto18 g
Diámetro interior6 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior16 mm
Seriekr
Velocidad de referencia14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3150 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,46 Sin IVA
/ unidad
58,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días