Referencias
McGill:CF 2 1/2 SB
Rubix:826040020016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CF-2.1/2SB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Serie | cf |
| Material | steel |
| Capacidad de carga dinám. | 52131 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,08 € Sin IVA
/ unidad
248,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días