Referencias
McGill:CF 1 1/4 S
Rubix:826020010016







Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Anchura | 51.6 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
Documentos
Detalles de producto : CF-1-1/4-S
Cam follower McGill
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Anchura | 51.6 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Serie | cf |
| Material | steel |
| Capacidad de carga dinám. | 17481 N |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18904 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17481 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,96 € Sin IVA
/ unidad
79,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días