NUKR52-A-NMT

Rodillo de levas con rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:NUKR52-A-NMT
Rubix:823205240022
fabricante:0095962080078
EAN:4047643189583
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUKR52-A-NMT


Rodillos de levas NUKR, con guía axial, sin jaula, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x20x20 mm
Peso neto452 g
Diámetro interior20 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior52 mm
Serienukr..-a
Velocidad de referencia4200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r41500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29000 N
125,68 € Sin IVA
/ unidad
152,07 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h