Rodillo de levas con agujas
Diámetro interior | 10 mm |
---|---|
Anchura | 36 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Diámetro interior | 10 mm |
---|---|
Anchura | 36 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | KR..-PP-A |
Material | Steel |
Velocidad de referencia | 8000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 5400 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 4500 N |
Diámetro exterior | 22 mm |
En stock; entrega ≈24/48h