Referencias
FAG:PWKR80-2RS-XL
Rubix:798234074000
fabricante:0645865960000
EAN:4047643211994


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Documentos
Detalles de producto : PWKR 80 2RS XL
Rodillos de levas PWKR..-2RS, con guía axial, sin jaula, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Serie | pwkr..-2rs-xl |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 77000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,54 € Sin IVA
/ unidad
311,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días