KRV62-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRV62-PP-A-NMT
Rubix:823206230022
fabricante:0055975950078
EAN:4054362448570
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRV62-PP-A-NMT


Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x24x24 mm
Peso neto857 g
Diámetro interior24 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior62 mm
Seriekrv..-pp-a
Velocidad de referencia1100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r76000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
146,16 € Sin IVA
/ unidad
176,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días