KR16-X

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR16-X
Rubix:798032069000
fabricante:0000336260000
EAN:4012802424249
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR16-X


Rodillos de levas KR, con guía axial, obturación por paso estrecho en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales así como cargas axiales que resultan de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x6x6 mm
Peso neto20 g
Diámetro interior6 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior16 mm
Seriekr
Velocidad de referencia14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3450 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3200 N
46,43 € Sin IVA
/ unidad
56,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días