Referencias
McGill:CF 1 1/8
Rubix:826018000016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 11.11 mm |
|---|---|
| Anchura | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 28.58 mm |
Detalles de producto : CF-1-1/8
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 11.11 mm |
|---|---|
| Anchura | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 28.58 mm |
| Material | bearing steel |
| Capacidad de carga dinám. | 9897 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días