22228EJW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos de orificio recto - jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:22228EJW33C3
Rubix:022228003001
fabricante:190022819
EAN:0087796025547
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22228EJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® cuentan con clasificaciones de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmica
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden tolerarse hasta 2,5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado con ranuras en la cara
(W33) Orificios de lubricación y ranura estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Cargadoras tipo skid steer; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbocargadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura68 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor68 mm
Peso14.2 kg
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite3500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1060000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr863000 N
1292,40 Sin IVA
/ unidad
1563,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días