Referencias
SKF:23034 CCK/C2W33
Rubix:023034102010
fabricante:35671
EAN:7316576603433


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : 23034 CCK W33 C2
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12212 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1060 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 745 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1359,75 € Sin IVA
/ unidad
1645,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días