22330CAME4C3

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 22330 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:22330CAME4C3
Rubix:022330013002
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura108 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22330CAME4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, las desalineaciones y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura108 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1600 rpm
Velocidad límite1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1690000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1530000 N
2008,86 Sin IVA
/ unidad
2430,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días