Referencias
SKF:23234 CCK/C4W33
Rubix:798791714000
fabricante:36222
EAN:7316577298331





Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 110 mm |
Detalles de producto : 23234 CCK/C4W33
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x310x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34800 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 110 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 2000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1930 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1472 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3205,37 € Sin IVA
/ unidad
3878,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días