23944 CCK/W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:23944 CCK/W33
Rubix:798791013000
fabricante:104549
EAN:7316571271057
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 23944 CCK/W33

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23944 CCK/W33


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x300x300 mm
Peso neto11950 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1080 N
Carga dinámica básica, radial - Cr661 N
2386,01 € Sin IVA
/ unidad
2887,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días