Referencias
SKF:21315 E/C4
Rubix:798791015000
fabricante:161965
EAN:7316571817415





Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 21315 E/C4
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3784,6 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 325 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 291 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,59 € Sin IVA
/ unidad
438,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días