Referencias
FAG:24044-BE-XL-K30
Rubix:798240790000
fabricante:0675993620000
EAN:4012802570236


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 118 mm |
Detalles de producto : 24044-BE-XL-K30
Rodamientos oscilantes de rodillos 240..-BE-K30, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 118 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1090 rpm |
| Velocidad límite | 1830 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1620000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4104,96 € Sin IVA
/ unidad
4967,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días