23948-MB

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica

Referencias

FAG:23948-MB
Rubix:023948010008
fabricante:0167090040000
EAN:4012801193832
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23948-MB


Rodamiento esférico 239. . -B-MB, simétrico 3 nervaduras
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG destaca por su estructura autoalineable y su capacidad para soportar cargas muy elevadas. Dotado de dos hileras de rodillos simétricas y jaulas macizas de latón guiadas por el anillo interior, garantiza una estabilidad mecánica óptima. Este modelo abierto con agujero cilíndrico incorpora un sistema de relubricación para un funcionamiento fiable y continuo en entornos industriales exigentes.

Características:
Este rodamiento autoalineable está diseñado para aplicaciones sometidas a importantes esfuerzos mecánicos. Su diseño abierto reduce la resistencia al rodamiento, lo que permite alcanzar velocidades elevadas sin sobrecalentamiento. El juego radial estándar garantiza un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las variaciones térmicas. Las jaulas de latón son resistentes al calor, a las vibraciones y a los golpes, lo que las convierte en una solución duradera para usos intensivos. El conjunto está diseñado para compensar eficazmente los desalineamientos del eje o las flexiones estructurales.

Mantenimiento:
Este rodamiento no incluye juntas de estanqueidad, lo que exige prestar especial atención a la limpieza del entorno de funcionamiento. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que permite una relubricación directa durante el funcionamiento. Se recomienda una relubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos.

Estanqueidad:
El diseño abierto del producto facilita la inspección visual y el mantenimiento, pero lo hace vulnerable a los contaminantes. La ausencia de juntas exige su uso en condiciones relativamente limpias o la integración de dispositivos de estanqueidad complementarios durante el montaje. No obstante, el sistema de relubricación permite mantener una barrera de lubricante eficaz y prolongar la vida útil del rodamiento, incluso en presencia de partículas finas.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial reconocido en tecnologías de rodamientos e ingeniería de precisión. Con más de un siglo de experiencia, ofrece soluciones innovadoras para la industria, la energía y la movilidad. Los productos FAG combinan fiabilidad, rendimiento y durabilidad, cumpliendo con los estándares más exigentes de los entornos industriales complejos.

Ventajas clave:
• Gran capacidad de carga radial y axial
• Capacidad de autoalineación en caso de desalineación o flexión
• Jaula maciza de latón: excelente resistencia térmica y mecánica
• Funcionamiento a alta velocidad con bajo calentamiento
• Posibilidad de relubricación en servicio mediante un dispositivo integrado
• Apto para entornos con fuertes cargas térmicas o vibratorias

Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es ideal para reductores de velocidad constante, ejes secundarios, transportadores industriales y cojinetes de máquinas-herramienta. También se utiliza en bombas, turbinas e instalaciones de proceso continuo. Cumple con los requisitos de los sectores de la industria manufacturera, el tratamiento de fluidos, la logística interna y la producción mecánica en régimen de funcionamiento continuo.

Información técnica


Atributos
Peso neto13681 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1310 rpm
Velocidad límite2440 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr640000 N
2757,58 Sin IVA
/ unidad
3336,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días