22206CE4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:22206CE4
Rubix:022206000002
fabricante:22206CE4 N
EAN:00029176078118
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22206CE4


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto267 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia8500 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr50000 N
81,92 € Sin IVA
/ unidad
99,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días