21310EAKE4C3

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 21310 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:21310EAKE4C3
Rubix:021310103002
fabricante:21310EAKE4C3 N
EAN:00029176410680
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21310EAKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, mientras permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1280 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r174000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr178000 N
118,44 Sin IVA
/ unidad
143,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días