Referencias
FAG:22318-E1-XL-T41A
Rubix:022318054008
fabricante:0190209020000
EAN:4026677810687


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : 22318-E1-XL-T41A
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG está especialmente diseñado para entornos con vibraciones y sometidos a grandes esfuerzos. Dotado de dos hileras de rodillos simétricas, garantiza una excelente distribución de las cargas y una capacidad de autoalineación fiable. Su jaula de chapa de acero y su diseño abierto garantizan un rendimiento estable, incluso a altas velocidades. Está equipado con la tecnología X-life y una geometría T41A reforzada para aplicaciones con vibraciones.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos simétricos se basa en una arquitectura sin reborde central, lo que garantiza una excelente resistencia a las cargas radiales. La jaula de chapa de acero estampada ofrece una baja inercia y una distribución dinámica uniforme. El juego radial C4 permite una compensación eficaz de las dilataciones térmicas en funcionamiento vibratorio. Su diseño T41A, especialmente adaptado a las máquinas vibratorias, garantiza precisión de guiado y durabilidad incluso en entornos sometidos a condiciones extremas.
Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra sin sistema de estanqueidad. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación facilita la relubricación durante el funcionamiento. Antes de cada intervención, limpiar las zonas de lubricación y evitar la entrada de partículas abrasivas. Se recomienda supervisar el nivel de lubricación, el ruido, la temperatura y las vibraciones.
Estanqueidad:
El diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas, hace que este rodamiento sea sensible a los contaminantes externos. Se recomienda su uso en entornos secos o bien protegidos. No obstante, el sistema de relubricación integrado permite mantener una película lubricante eficaz, lo que limita el desgaste prematuro. Es imprescindible una relubricación periódica para preservar el rendimiento.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Adecuado para máquinas vibratorias y oscilantes (T41A)
• Holgura radial C4 para compensar el calentamiento interno
• Tecnología X-life: mayor vida útil y mejores prestaciones
• Excelente resistencia a cargas radiales y axiales combinadas
• Mantenimiento simplificado gracias a la relubricación en servicio
• Jaula ligera de acero para una dinámica óptima a velocidades moderadas
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para cribas vibratorias, motores vibratorios, tamizadoras, rodillos compactadores y otras máquinas sometidas a fuertes esfuerzos dinámicos. Responde perfectamente a las necesidades de las industrias minera, de reciclaje, de canteras, de construcción mecánica o incluso de tratamiento de minerales. Su diseño reforzado lo hace compatible con la lubricación con grasa, en baño de aceite o por circulación de aceite, incluso bajo vibraciones continuas.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos simétricos se basa en una arquitectura sin reborde central, lo que garantiza una excelente resistencia a las cargas radiales. La jaula de chapa de acero estampada ofrece una baja inercia y una distribución dinámica uniforme. El juego radial C4 permite una compensación eficaz de las dilataciones térmicas en funcionamiento vibratorio. Su diseño T41A, especialmente adaptado a las máquinas vibratorias, garantiza precisión de guiado y durabilidad incluso en entornos sometidos a condiciones extremas.
Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra sin sistema de estanqueidad. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación facilita la relubricación durante el funcionamiento. Antes de cada intervención, limpiar las zonas de lubricación y evitar la entrada de partículas abrasivas. Se recomienda supervisar el nivel de lubricación, el ruido, la temperatura y las vibraciones.
Estanqueidad:
El diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas, hace que este rodamiento sea sensible a los contaminantes externos. Se recomienda su uso en entornos secos o bien protegidos. No obstante, el sistema de relubricación integrado permite mantener una película lubricante eficaz, lo que limita el desgaste prematuro. Es imprescindible una relubricación periódica para preservar el rendimiento.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Adecuado para máquinas vibratorias y oscilantes (T41A)
• Holgura radial C4 para compensar el calentamiento interno
• Tecnología X-life: mayor vida útil y mejores prestaciones
• Excelente resistencia a cargas radiales y axiales combinadas
• Mantenimiento simplificado gracias a la relubricación en servicio
• Jaula ligera de acero para una dinámica óptima a velocidades moderadas
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para cribas vibratorias, motores vibratorios, tamizadoras, rodillos compactadores y otras máquinas sometidas a fuertes esfuerzos dinámicos. Responde perfectamente a las necesidades de las industrias minera, de reciclaje, de canteras, de construcción mecánica o incluso de tratamiento de minerales. Su diseño reforzado lo hace compatible con la lubricación con grasa, en baño de aceite o por circulación de aceite, incluso bajo vibraciones continuas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8060 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 3850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 630000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
846,48 € Sin IVA
/ unidad
1024,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días