Rodamiento de rodillos cónicos FAG KJL730646-JL730612, Diámetro exterior: 205 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 28.575 mm
Rodamientos de rodillos cónicos K-Series
Ver información técnicaReferencias
FAG:KJL730646-JL730612
Rubix:573064600008
fabricante:0387651100000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
Detalles de producto : KJL730646.JL730612
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamiento de rodillos cónicos KJL730646-JL730612
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 205 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | k-series |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 315000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 173000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2445,44 € Sin IVA
/ unidad
2958,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días