Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31311DF, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 63 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:31311DF
Rubix:798826942000
fabricante:190034658
EAN:0053893383460


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 63 mm |
Detalles de producto : 31311DF
Con la capacidad de soportar elevadas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 3271,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 63 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,75 € Sin IVA
/ unidad
732,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días