Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM503349A, Diámetro exterior: 74.976 mm | Diámetro interior: 45.987 mm | Anchura: 18.001 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:LM503349A
Rubix:550334901001
fabricante:100143817
EAN:0053893625751


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45.987 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 74.976 mm |
| Anchura | 18.001 mm |
Detalles de producto : LM 503349 A (@
Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,4x71,4x26,9 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 196,9 g |
| Diámetro interior | 45.987 mm |
| Diámetro exterior | 74.976 mm |
| Anchura | 18.001 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lm503300 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 18.001 mm |
| Norma | ABMA (INCH SYSTEM) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 75400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,26 € Sin IVA
/ unidad
59,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días