Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2729, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 19.05 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:2729
Rubix:500272900001
fabricante:100013878
EAN:0053893119618


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : 2729
Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos, con la gama más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta del conjunto del aro interior y del aro exterior. Normalmente se instala como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden 'ajustarse' al juego requerido (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera presentan una alineación positiva de los rodillos que asegura un verdadero movimiento de rodadura y genera una 'fuerza de asiento' que empuja el rodillo contra la pestaña grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y situados contra la pestaña grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cintas transportadoras; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Peso con embalaje | 187,8 g |
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Anchura de rodamiento total | 23.813 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 102000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 86900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,02 € Sin IVA
/ unidad
38,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días